Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
N-Anschluss Adapter
>
Artikel
AMPHENOL RF 242101 RF/COAXIAL ADAPTER, N JACK-BNC PLUG, Con
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-4981674
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
242101
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder:
Jack
SVHC:
Lead
Zielkoaxialtyp:
BNC
Adapterausführung:
Straight Adapter
Steckverbindertyp:
Inter Series Coaxial
Produktpalette:
-
Impedanz:
50 ohm
Ausführung Zielsteckverbinder:
Plug
Ausgangskoaxialtyp:
N
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
HF-/Koaxialsteckverbinder & Zubehör
>
HF-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
N-Stecker Adapter
,
bnc adapter 50 ohm
,
adapter bnc
,
HF-
,
HF-Adapter
,
Koaxialsteckverbinder
,
Steckverbinder
,
AMPHENOL RF
,
242101
,
4981674
,
498-1674
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol 172177 Koaxialstecker N-Typ 50 Ohm
Amphenol
172177
€ 14,62*
Zubehör
AMPHENOL RF 112144 RF/COAXIAL, BNC JACK, STRAIGHT, 50 OHM,
Amphenol
112144
€ 2,87*
Zubehör
AMPHENOL RF 172176 RF/COAXIAL, N PLUG, R/A, 50 OHM, CRIMP,
Amphenol
172176
€ 18,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.