Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: V23100V4505A000 RELAY, REED, SPST-NO, 200V, 0.5A, THT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4855516
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23100V4505A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Schaltspannung, max.: 200 V
  • Produktpalette: V23100 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, V23100V4505A000, 4855516, 485-5516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.