Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STACO ENERGY PRODUCTS 1020B VARIABLE TRANSFORMER, Transformer Type:M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4851201
Hersteller:
     Staco Energy Products
Herst.-Nr.:
     1020B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regeltransformatoren
Stelltransformatoren
Transformatoren
Übertrager
Drehrichtung des Drehknopfs: CCW, CW
  • Transformator: Motor Driven
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Ausgangsspannung: 280V
  • Produktpalette: 1000 Series
  • Transformatormontage: Panel Mount
  • Konstantstromlast: 3.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Eingangsspannung: 240V
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Konstruktion: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 577,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 649,66*
    € 773,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 634,95*
    € 755,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 610,39*
    € 726,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 598,43*
    € 712,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 577,33*
    € 687,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.