Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CMD6722SRUGCTR8 LED, 2.4MM, RED / GREEN, PLCC-2, LED Col


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4803206
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CMD6722SRUGCTR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led 660nm
smd-led
smd-led rot
Linsenform: Round
  • Wellenlänge / Farbe: R 660nm, G 565nm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Montage: SMD
  • Lichtstärke / Farbe: R 32.2mcd, G 25.1mcd
  • Durchlassspannung / Farbe: 2.4V
  • Durchlassstrom / Farbe: -
  • LED-Farbe: Green, Red
  • Leuchtengröße: -
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 year
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CMD6722SRUGCTR8, 4803206, 480-3206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,834*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.