Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 1681 TERMINAL, BUTT SPLICE, BLUE, Insulator C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4595336
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Stoßverbinder
Isolatorfarbe: Blue
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Isoliermaterial: Polyolefin
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, 1681, 4595336, 459-5336
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3844* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11945
    ab € 17,72*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11946
    ab € 104,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.