Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC11945 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Hand, For Us


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5404836
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC11945
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Crimpwerkzeug: Hand
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 26-10AWG Insulated Terminals and 22-10AWG Non-Insulated Terminals
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, MULTICOMP, SPC11945, 5404836, 540-4836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,76*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,75*
    € 34,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11946
    ab € 103,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.