Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 1678 TERMINAL, FEMALE DISCONNECT, 0.25IN BLUE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4595300
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Produktpalette: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.4mm
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.016 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, MULTICOMP, 1678, 4595300, 459-5300
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,53*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5012* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Pakete
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11945
    ab € 17,68*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11946
    ab € 103,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.