Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 1672 TERMINAL, SPADE/FORK, #8, CRIMP, BLUE, P


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4595245
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1672
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - imperial: #8
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Isoliermaterial: Polyolefin
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, MULTICOMP, 1672, 4595245, 459-5245
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,22*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3288* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Pakete
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11945
    ab € 17,72*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11946
    ab € 104,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.