Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 1669 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, BLUE,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4595221
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - imperial: #8
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: Polyolefin
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isolatorfarbe: Blue
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, MULTICOMP, 1669, 4595221, 459-5221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,11*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3244* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Pakete
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11945
    ab € 17,68*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC11946
    ab € 103,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.