Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER E42DI2448230 DIGITAL HOUR METER, Supply Voltage Min:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4489007
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E42DI2448230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Versorgungsspannung, max.: 230 VAC
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, eaton zeitrelais, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, EATON CUTLER HAMMER, E42DI2448230, 4489007, 448-9007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,11*
    € 117,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,58*
    € 116,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,20*
    € 101,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,51*
    € 95,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,49*
    € 82,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.