Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND PPFP190803BK1 LÜFTERPANEL, 5.25 X 19 ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4488246
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PPFP190803BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Lüfter
Lüftungsgitter
Racks
Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 5.3 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: PPFP Series
  • Zur Verwendung mit: Three 80 mm Fans
  • Außentiefe - imperial: 0.07 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 483 mm
  • Gehäusematerial: Metal
  • Außentiefe - metrisch: 2 mm
  • Gehäusefarbe: Black
  • Außenhöhe - metrisch: 133.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schränke, HAMMOND, PPFP190803BK1, 4488246, 448-8246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.