Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsrelais, DPST-NO, 24 VDC, 5 A, KUEP, Sockel, Monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4445041
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUEP-7D15-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 24v
relaissockel
te connectivity relaissockel
Kontaktspannung V DC: 150 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 320 ohm
  • Produktpalette: KUEP
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Cadmium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Cadmium oxide (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUEP-7D15-24, 4445041, 444-5041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,57*
    € 54,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,64*
    € 44,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E043
    ab € 3,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.