Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RASA22BK3 MOUNTING BRACKETS, CABINET RACKS, 14-GAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4355398
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RASA22BK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Zur Verwendung mit: Cabinet Racks
  • Gehäusematerial: Steel
  • Außenbreite - Zoll: 1.75 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 44.45 mm
  • Außenbreite - metrisch: 44 mm
  • Produktpalette: RASA Series
  • Außenhöhe - imperial: 1.75 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, RASA22BK3, 4355398, 435-5398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,15*
    € 64,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,69*
    € 62,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,96*
    € 58,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,54*
    € 54,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,46*
    € 49,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,71*
    € 48,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,88*
    € 47,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,37*
    € 46,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,30*
    € 42,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.