Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 9.50.04 EMUSB DEV PRO(SSL) USB-DEVICE, QUELLCODE-EINZELLIZENZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3958428
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     9.50.04 EMUSB DEV PRO(SSL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebssysteme
Engineering-Software
Kommunikationssoftware-Stacks
Middleware
Merkmale: -
  • Software-Anwendung: Stacks - USB-Device
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX
  • Prozessorarchitektur: ARM, MIPS
  • Prozessorserie: ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
  • Lizenzmodell: Einzelprodukt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4.602,34*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.249,37*
    € 6.246,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.176,89*
    € 6.160,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.003,12*
    € 5.953,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.895,41*
    € 5.825,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4.602,34*
    € 5.476,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.