Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 3.50.04 EMWIN PRO(SSL) GUI, QUELLCODE-EINZELLIZENZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3958424
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     3.50.04 EMWIN PRO(SSL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(GUI)
Benutzeroberflächen
Betriebssysteme
Engineering-Software
Merkmale: -
  • Software-Anwendung: Bibliotheken - GUI
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX
  • Prozessorarchitektur: ARM, MIPS
  • Prozessorserie: ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
  • Lizenzmodell: Einzelprodukt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8.238,57*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9.253,18*
    € 11.011,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9.155,36*
    € 10.894,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.902,59*
    € 10.594,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.764,79*
    € 10.430,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8.238,57*
    € 9.803,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.