Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-26MB140A BRIDGE RECT MOD, 1PH, 25A 1.4KV, QC, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3807009
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-26MB140A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Montage des Brückengleichrichters: Panel Mount
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.4 kV
  • Durchlassstoßstrom: 420 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Module
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-26MB140A, 3807009, 380-7009
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 9,41*
    € 11,89*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 10,05*
    € 13,47*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,63*
    € 16,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 269,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    GBPC2502
    ab € 0,926*
    Ähnlich
    onsemi
    GBPC1202
    ab € 3,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.