Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Weiteres Zubehör für Steckverbinder
>
Artikel
ANDERSON POWER PRODUCTS 1460G1-BK SHELL HOUSING PP15/PP30/PP45 SERIES CONN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3510189
Hersteller:
Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
1460G1-BK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Weiteres
Werkzeuge
ANDERSON POWER PRODUCTS
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
PP15, PP30, and PP45 Series Connectors
Art des Zubehörs:
Steckverbinderendgehäuse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Weiteres Zubehör für Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1460G1-BK
,
3510189
,
351-0189
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 110G9 RETAINING PIN, POWERPOLE PAK RECEPTACLE
Anderson Power Products
110G9
ab € 0,226*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G16-BK PLUG AND SOCKET HOUSING, Product Range:P
Anderson Power Products
1327G16-BK
ab € 0,337*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G17-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ
Anderson Power Products
1327G17-BK
ab € 0,354*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G18-BK PLUG/RCPT HOUSING, 1POS, PC, GREY, Produ
Anderson Power Products
1327G18-BK
ab € 0,351*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G21-BK PLUG/RCPT HOUSING, 1POS, PC, BROWN, Prod
Anderson Power Products
1327G21-BK
ab € 0,371*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G22-BK PLUG/RCPT HOUSING, 1POS, PC, PINK, Produ
Anderson Power Products
1327G22-BK
ab € 0,371*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G23-BK PLUG/RCPT HOUSING, 1POS, PC, PURPLE, Pro
Anderson Power Products
1327G23-BK
ab € 0,361*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G5-BK CONNECTOR HOUSING, 1 POSITION, GREEN, Pr
Anderson Power Products
1327G5-BK
ab € 0,351*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G5FP-BK PLUG/RCPT HOUSING, 1POS, PC, GREEN, Prod
Anderson Power Products
1327G5FP-BK
ab € 0,538*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G6-BK CONNECTOR HOUSING, 1 POSITION, BLACK, Pr
Anderson Power Products
1327G6-BK
ab € 0,326*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G7-BK CONNECTOR HOUSING, 1 POSITION, WHITE, Pr
Anderson Power Products
1327G7-BK
ab € 0,364*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G7FP-BK PLUG/RCPT HOUSING, 1POS, PC, WHITE, Prod
Anderson Power Products
1327G7FP-BK
ab € 0,538*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1327G8FP-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ
Anderson Power Products
1327G8FP-BK
ab € 0,528*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1335G1 CONTACT, THROUGH HOLE, Product Range:PP4
Anderson Power Products
1335G1
ab € 0,524*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1337G1 CONTACT, THROUGH HOLE, Product Range:PP4
Anderson Power Products
1337G1
ab € 0,909*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen