Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM LCCA30007-FT10 RF CABLE, SMA PLUG-N-TYPE JACK, 10FT, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359182
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     LCCA30007-FT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
HF-Koaxialkabel
Kabel
konfektionierte
Koaxialkabel: SS402
  • Mantelfarbe: Tan
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA Plug to N-Type Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: LCCA Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, LCCA30007-FT10, 3359182, 335-9182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 223,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,47*
    € 332,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 266,93*
    € 317,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,66*
    € 292,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 242,39*
    € 288,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 223,15*
    € 265,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.