Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CD-0-8711-9933-I LED PANEL INDICATOR, 6MM, BLU, 28VDC, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359080
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CD-0-8711-9933-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Durchlassstrom If: 20 mA
  • Produktpalette: CD Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Lichtstärke: 2.3 cd
  • LED-Farbe: Blue
  • Montagelochdurchmesser: 6 mm
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, 28v kontrollleuchte, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CD-0-8711-9933-I, 3359080, 335-9080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.