Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CD-0-2701-9908-I LED PANEL INDICATOR, 6MM, YEL, 12VDC, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359075
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CD-0-2701-9908-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Montagelochdurchmesser: 6 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Lichtstärke: 219 mcd
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Produktpalette: CD Series
  • LED-Farbe: Yellow
  • Betriebsspannung: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CD-0-2701-9908-I, 3359075, 335-9075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.