Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CDLB-0-2701-9923-I LED PANEL INDICATOR, 6MM, YEL, 28VDC, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359051
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CDLB-0-2701-9923-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Montagelochdurchmesser: 6 mm
  • LED-Farbe: Yellow
  • Lichtstärke: 219 mcd
  • Produktpalette: CDLB Series
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, 28v kontrollleuchte, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CDLB-0-2701-9923-I, 3359051, 335-9051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.