Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CDLB-0-2700-9908-I LED PANEL INDICATOR, 6MM, GRN, 12VDC, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359046
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CDLB-0-2700-9908-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Farbe: Green
  • Lichtstärke: 199 mcd
  • Betriebsspannung: 12 VDC
  • Produktpalette: CDLB Series
  • Montagelochdurchmesser: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CDLB-0-2700-9908-I, 3359046, 335-9046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.