Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CD-1-2702-9923-I LED PANEL INDICATOR, 6MM, RED, 28VDC, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359041
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CD-1-2702-9923-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Produktpalette: CD Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • Montagelochdurchmesser: 6 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Farbe: Red
  • Lichtstärke: 299 mcd
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, 28v kontrollleuchte, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CD-1-2702-9923-I, 3359041, 335-9041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,46*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.