Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K223K15X7RF5TH5 CERAMIC CAPACITOR 0.022UF, 50V, X7R, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3322476
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K223K15X7RF5TH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • Produktpalette: Mono-Kap Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktdurchmesser: -
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator 22nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K223K15X7RF5TH5, 3322476, 332-2476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0673*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3831*
    € 0,45589
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1791*
    € 0,21313
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1199*
    € 0,14268
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0993*
    € 0,11817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    CK05BX223K.
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805B223K500A5.08MM
    ab € 0,0275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.