Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN LMF105B7472KVHF CAP, AEC-Q200, 4700PF, 10V, MLCC, 0402,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296680
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     LMF105B7472KVHF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Kapazität: 4700 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: M Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Spannung (DC): 10 V
  • Dielektrikum: X7R
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, keramikkondensator 4,7nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, LMF105B7472KVHF, 3296680, 329-6680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0264*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0264*
    € 0,03142
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.