Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DT100108. MIC33M656 6A STEP DOWN MODULE EVAL BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280519
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DT100108.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Unterart Anwendung: Step-Down (Buck) Module
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board MIC33M656
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorkern: MIC33M656
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, DT100108., 3280519, 328-0519
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 89,58*
    € 113,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 96,56*
    € 122,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,85*
    € 146,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,10*
    € 144,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,58*
    € 136,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,04*
    € 128,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,56*
    € 114,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.