Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DT100107. MIC33M650 6A STEP DOWN MODULE EVAL BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280518
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DT100107.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Unterart Anwendung: Step-Down (Buck) Module
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorkern: MIC33M650
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board MIC33M650
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, DT100107., 3280518, 328-0518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 92,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,05*
    € 141,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,27*
    € 140,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,46*
    € 135,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,78*
    € 125,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,74*
    € 110,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.