Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ARD00558. MCP1632 SEPIC LI-ION BATTERY CHARGER API


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280516
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ARD00558.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Prozessorhersteller: Microchip
  • Lieferumfang des Kits: Demo Board MCP1632-BAE/MS
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management - Battery
  • Prozessorkern: MCP1632-BAE/MS
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Unterart Anwendung: Li-Ion Battery Charger
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ARD00558., 3280516, 328-0516
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 104,01*
    € 132,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 113,06*
    € 143,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,12*
    € 170,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,97*
    € 167,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,74*
    € 156,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,98*
    € 148,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,06*
    € 134,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.