Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM BC030B CONNECTOR BANANA PLUG SOLDER BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280313
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     BC030B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Steckverbinderfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Ausführung: Plug
  • Nennspannung: -
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Nennstrom: -
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktmaterial: Copper
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, L-COM, BC030B, 3280313, 328-0313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,37*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.