Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION CJ2MCPU32 CJ2M CPU EIP 10K STEPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279159
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ2MCPU32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Omron CJ2M CPU-Modul
omron cj2m cpu-modul
Anzahl der Digitaleingänge: -
  • Produktpalette: CJ2 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Digitalausgänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sonstiges, Steckverbinder, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, CJ2MCPU32, 3279159, 327-9159
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    49 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 896,61*
    € 995,49*
    5 Tage
    15
    Frei Haus
    ab € 903,11*
    € 1.000,75*
    Frei Haus
    ab € 928,67*
    € 1.051,83*
    7 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 1.047,80*
    € 1.147,65*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1.731,85*
    € 1.910,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.910,78*
    € 2.273,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.881,12*
    € 2.238,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.775,44*
    € 2.112,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.754,52*
    € 2.087,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.731,85*
    € 2.060,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BrainBox
    US-235
    ab € 49,83*
    Zubehör
    BrainBox
    US-320
    ab € 67,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.