Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-500B-005G PRESSURE SENSOR, 0 TO 5PSI, 2, BARBED, O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279026
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-500B-005G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Druckmessung: Gauge
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • Anschlusstyp: Barbed
  • Sensorausgang: Analogue
  • Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Versorgungsstrom: 1 mA
  • Nennspannung: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor amphenol, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-500B-005G, 3279026, 327-9026
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 23,92*
    € 28,89*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 26,56*
    € 43,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,96*
    € 52,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,24*
    € 40,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,21*
    € 37,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.