Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 OLS500D3 OPTICAL LIQUID LEVEL SENSOR, 15VDC, Sens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3278368
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     OLS500D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Sensorausgang: Push Pull
  • Produktpalette: OLS5 Series
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • Ansprechzeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsensoren, Füllstandssensoren, Optische, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, OLS500D3, 3278368, 327-8368
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 29,55*
    € 42,26*
    1
    € 5,90*
    ab € 36,68*
    € 58,59*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 45,12*
    € 63,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 63,95*
    € 76,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,92*
    € 65,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,52*
    € 61,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,31*
    € 59,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,83*
    € 58,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,12*
    € 53,69
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 319,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.