Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-MAX-M23-PU-4R PANEL METER, 4DIGIT, PROCESS/SHUNT, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276631
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-MAX-M23-PU-4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
prozessanzeige
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Ziffernhöhe: 14.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: Process / Shunt
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Produktpalette: APM-MAX Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Messbereich: 0VDC to 10VDC, 0mVDC to 500mVDC, 0mA to 50mA, 0A to 5A, 0Hz to 400Hz
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-MAX-M23-PU-4R, 3276631, 327-6631
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 234,00*
    € 302,96*
    Frei Haus
    ab € 275,22*
    € 340,67*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 292,00*
    € 347,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 275,02*
    € 362,62*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 362,62*
    € 431,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 351,35*
    € 418,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 318,59*
    € 379,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 299,84*
    € 356,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 284,07*
    € 338,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 275,02*
    € 327,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.