Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 23.0110-25 4MM BANANA JACK, SCREW MOUNT, SOLDER, 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276547
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0110-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Turret
  • Ausführung: Jack
  • Nennstrom: 25 A
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbinderfarbe: Green
  • Produktpalette: LB-I4R Series
  • Nennspannung: 60 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse grün staubli, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 23.0110-25, 3276547, 327-6547
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,19*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    66.9126-21
    ab € 3,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.