Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDEX 154661-227. TUBULAR SOLENOID, PUSH, 17W, 25VDC, Sole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276537
Hersteller:
     Ledex
Herst.-Nr.:
     154661-227.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet ledex
hubmagnet
Kontinuierliche Spulenleistung: 17 W
  • Außendurchmesser: 38.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Magnet-Einschaltdauer: Continuous
  • Spulenspannung: 25 VDC
  • Produktpalette: -
  • Haltekraft: 78.9 N
  • Magnetwirkung: Push
  • Spulenwiderstand: 36.9 ohm
  • Außenlänge: 65 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Röhrenmagnetspulen, LEDEX, 154661-227., 3276537, 327-6537
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,21*
    € 96,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,75*
    € 96,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,61*
    € 92,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,51*
    € 88,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,09*
    € 75,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.