Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS SDA01H1SBDR DIP SWITCH, SPST, 1POS, 0.1A, 5VDC, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275888
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA01H1SBDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltertyp: DIP Unsealed
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Produktpalette: SDA Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: 5 V
  • Schalterbetätiger: Slide
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, C&K COMPONENTS, SDA01H1SBDR, 3275888, 327-5888
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1450
    € 5,90*
    ab € 1,02*
    € 1,10*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1450
    € 25,00*
    ab € 1,59*
    € 1,69*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1450 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    ab 2900 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    ab 7250 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    ab 14500 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    ab 725000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.450 Stück
    Mindestbestellmenge: 1450 Stück ( entspricht € 2.450,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    A6SN-1101
    ab € 0,77*
    Ähnlich
    Omron
    A6SN-1104
    ab € 0,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.