Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001148 BOX FRAME SOLENOID, 12VDC, 8W, Frame Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275680
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
Haltekraft: 100 gf
  • Rahmen: D Type / Box Type
  • Spulenwiderstand: 18 ohm
  • Produktpalette: -
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Magnetwirkung: Pull
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 8 W
  • Magnet-Einschaltdauer: Continuous
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Open-Frame-Magnetspulen, MULTICOMP PRO, MP001148, 3275680, 327-5680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,58*
    € 88,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,22*
    € 84,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,26*
    € 68,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,63*
    € 63,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,74*
    € 59,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 45,83*
    € 54,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,75*
    € 48,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.