Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA FGT100. THERMOSTAT, NC, 250VAC, 16A, HVAC Type:-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275650
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     FGT100.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(HLK)
Heizungs
Klimatechnik
Kühlung
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Außenhöhe: 65 mm
  • Art des Kontakts: NC
  • Schaltkapazität: 16 A
  • Außenbreite: 33 mm
  • Produktpalette: -
  • Außentiefe: 43 mm
  • HLK-Typ: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,73*
    € 63,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,81*
    € 62,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,76*
    € 60,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,97*
    € 59,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,77*
    € 55,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.