Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TWK107B7104MVHT CAP ,MLCC ,0603,25V ,X7R,0.1UFñ20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273612
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TWK107B7104MVHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 25 V
  • Produktpalette: LWDC W Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Dielektrikum: X7R
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produktlänge: 0.8 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0306 [0816 Metric]
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 0,1µf, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TWK107B7104MVHT, 3273612, 327-3612
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,115*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.