Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK316B7225KLHT CAP ,MLCC ,1206,25V ,X7R,2.2uFñ10% ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273609
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK316B7225KLHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktpalette: M Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK316B7225KLHT, 3273609, 327-3609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0757*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.