Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK316AB7106MLHT CAP ,MLCC ,1206,25V ,X7R,10UFñ20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273608
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK316AB7106MLHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Kapazität: 10 µF
  • Produktpalette: M Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: X7R
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 10 µf, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK316AB7106MLHT, 3273608, 327-3608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,112*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.