Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND R100-200-035 SMALL ENCLOSURE, ALUM, GREY, Enclosure T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273466
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     R100-200-035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außentiefe - metrisch: 200 mm
  • Außenbreite - Zoll: 7.9 Zoll
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - metrisch: 200 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusetyp: Small
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Gehäusematerial: Diecast Aluminum
  • Außenhöhe - metrisch: 119.9 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X
  • Produktpalette: R100 Series
  • Außenhöhe - imperial: 4.7 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.87 Zoll
  • Konfigurierbar: Yes
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, R100-200-035, 3273466, 327-3466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 372,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 452,75*
    € 538,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 435,20*
    € 517,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 407,05*
    € 484,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 392,37*
    € 466,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 385,30*
    € 458,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 372,57*
    € 443,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.