Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATF13-08PD-BM31. BOARD MOUNT HEADER, RIGHT ANGLE, AT, 8 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272708
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-08PD-BM31.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL SINE/TUCHEL
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Nennspannung: 250 VDC
  • Produktpalette: AT BoardLock Series&trade,
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 13 A
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Right Angle Receptacle
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP-Schutzart: IP67
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ATF13-08PD-BM31., 3272708, 327-2708
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,35*
    € 17,01*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 18,30*
    € 33,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,74*
    € 40,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.