Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATF13-08PD-BM31 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol ATF13-08PD-BM31 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A 8
Amphenol ATF13-08PD-BM31 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A 8
Amphenol ATF13-08PD-BM31 Elektrischer Steckdosenkoppler 13 A 8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79019437
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATF13-08PD-BM31
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Stromstärke
13 A
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Braun
Material
Thermoplast
Zertifizierung
RoHs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.