Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 0331 08-1 PLUG ACC. TO IEC 61076-2-106, IP 68, WIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272274
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0331 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
lumberg din-stecker
Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Produktpalette: 0331 Series
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Verschluss: Threaded
  • SVHC: Lead
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Receptacle
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, LUMBERG, 0331 08-1, 3272274, 327-2274
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,05*
    € 15,04*
    € 6,90*
    ab € 10,44*
    € 15,05*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,06*
    € 15,08*
    6 Tage
    2
    € 6,99*
    ab € 23,37*
    € 32,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0383
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Lumberg
    0362 08-1
    ab € 3,35*
    Zubehör
    Lumberg
    036297 08-1
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Lumberg
    0363 08-1
    ab € 3,38*
    Zubehör
    Lumberg
    0304-1 08-1
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Lumberg
    0304-2 08-1
    ab € 589,98*
    Zubehör
    Lumberg
    0305-1 08-1
    ab € 4,88*
    Zubehör
    Lumberg
    036000 08-1
    ab € 7,84*
    Zubehör
    Lumberg
    032200 08-1
    ab € 9,31*
    Zubehör
    Lumberg
    0308 08-1
    ab € 5,84*
    Zubehör
    Lumberg
    0304 08-1
    ab € 4,51*
    Zubehör
    Lumberg
    0307 08-1
    ab € 7,58*
    Zubehör
    Lumberg
    0321 08-1
    ab € 8,46*
    Zubehör
    Lumberg
    0322 08-1
    ab € 6,80*
    Zubehör
    Lumberg
    0380
    ab € 5,30*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.