Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-962915-2 TAB 2,8X0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3271412
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-962915-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Produktpalette: JPT Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 0.5 AWG
  • Zur Verwendung mit: AMP JPT Series Automotive Housing Connectors
  • Kontaktausführung: Pin
  • Leiterstärke (AWG), min.: 1 AWG
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Silver
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crimpstecker flachstecker, crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-962915-2, 3271412, 327-1412
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3500
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3500
    € 25,00*
    ab € 0,256*
    € 0,316*
    2 Tage
    1074
    1
    € 14,99*
    ab € 0,24*
    € 0,531*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 1.106,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 186,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.