Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA HTMG-1CU-614S/C. HOOK-UP WIRE, 2.09MM2, TAN, Wire Gauge:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270375
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     HTMG-1CU-614S/C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Außendurchmesser: 3.7 mm
  • Nennspannung: 600 V
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 41 x 30AWG
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: HTMG Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.09 mm²
  • Leitermaterial: Nickel Plated Copper
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.