Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 S3-12-CM REED RELAY, SPDT, 12VDC, 0.25A, THT, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270360
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     S3-12-CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Spulenwiderstand: 180 ohm
  • Schaltspannung, max.: 120 VDC
  • Produktpalette: S3 Series
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, S3-12-CM, 3270360, 327-0360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,68*
    € 34,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.