Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHITE RODGERS 1E78-144 THERMOSTAT, 30VAC, 2.5A, 0 TO 41DEG C, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3270214
Hersteller:
     WHITE RODGERS
Herst.-Nr.:
     1E78-144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(HLK)
Heizungs
Klimatechnik
Kühlung
Außenhöhe: 135 mm
  • Außentiefe: 28.56 mm
  • Schaltkapazität: 2.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: 7 °C
  • HLK-Typ: -
  • Betriebstemperatur, max.: 37 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 70 Series
  • Außenbreite: 81 mm
  • Betriebsspannung: 30 VAC
  • Art des Kontakts: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,13*
    € 72,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,77*
    € 71,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,53*
    € 64,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,60*
    € 61,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,33*
    € 57,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,02*
    € 55,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,70*
    € 54,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,37*
    € 52,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,88*
    € 46,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.