Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 23.1015-22 4MM BANANA JACK, PRESS-IN, 25 A, 60 VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3223229
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.1015-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Kontaktmaterial: Brass
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennstrom: 25 A
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Kontaktanschluss: Quick Connect
  • Ausführung: Jack
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: EB4-B Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenbuchse rot, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 23.1015-22, 3223229, 322-3229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,836*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    66.9126-21
    ab € 3,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.